デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水

デジタルインジケーター0.01mm/12.7mm防塵防水 - シンワ測定

平面度測定に。
平行度測定に。
偏心測定に。
防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。
測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。
軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。
数値の固定ができるホールド機能付です。
比較測定ができるゼロセット機能付です。
耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。

付属品平裏フタ、収納ケース、リチウム電池CR2032(モニター用)材質平裏フタ:ABS樹脂 耳金付裏フタ:鉄 前面カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 電池ケース:エラストマー樹脂質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)12.7(12.7以上の値も示しますが、精度保証は上記の測定範囲内です。)使用温度範囲(℃)0~50電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)目量(mm)0.01本体寸法(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)使用温度(℃)0~50測定力(N)1.6以下繰返し精度(mm)0.01外枠径(mm)57保存温度(℃)-20~70製品質量(g)121(電池含)(耳金付裏フタ装着時)本体サイズ(mm)124×57×46(耳金付裏フタ装着時)防塵防水性能保護等級IP54(防塵性能:粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。先端カバー装着時の保護等級です。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後(測定子が押し込まれた状態でも数値が安定すれば無操作状態と判断されます。またホールド機能使用時もオートパワーオフは有効です。)材質(外枠)ABS樹脂保管温度(℃)-20~70材質(スピンドル)ステンレス特性●平面度測定に。●平行度測定に。●偏心測定に。●防塵防水性能IP54で鉄粉、切子、水滴などが掛かる現場でも使用できます。●測定値が読み取りやすい文字高14mmの大型フォントを採用しました。●軽い力で操作できるタッチ式操作パネルです。●数値の固定ができるホールド機能付です。●比較測定ができるゼロセット機能付です。●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。指示誤差(mm)±0.02
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75102433737561個-
13,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
2093034473756(校正証明:一般)1セット一般校正証明書
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする