交換フレーム 伸縮式 14×17cm

交換フレーム 伸縮式 14×17cm - シンワ測定

現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で755mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。

付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)適合対応ボードサイズ:14×17cm材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)製品質量(g)145最大伸長(mm)755までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510356979076
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする