宮入バルブ製作所
油用ねじ込みストップ弁
用途
小型配管用グローブ弁(油用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
流体
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103745
LPI-08H-03
8
Rc1/4
C3771B
Rc1/4
6.9
油
-10~70
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103754
LPI-10H-03
10
Rc3/8
C3771B
Rc3/8
6.9
油
-10~70
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材