宮入バルブ製作所
サニタリーバタフライバルブ
材質
シートリング:EPDM
材質(本体)
ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)
-5~95
接続方式
ヘルール形
接続
フェルール
材質(ハンドル)
ナイロン+AISI304
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75104086
SBTO-10SS-00-01
1.0S
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104095
SBTO-15SS-00-01
1.5S
¥
28,900
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104104
SBTO-20SS-00-01
2.0S
¥
32,900
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104113
SBTO-25SS-00
2.5S
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75104129
SBTO-30SS-00
3.0S
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材