曜日別特売

防風シンサレートネックウォーマー

防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)防風シンサレートネックウォーマー - COVER WORK(カバーワーク)

高い保温性を実現した超軽量・薄手仕様のレッグウォーマーです。
冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感・通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
保温性
3M THNSULATE
ポリエステルボア
防風
材質
ポリエステル、シンサレート
サイズ
フリー
幅(cm)
310
高さ(cm)
240
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AG-97 7510518875105188AG-97ブラック約100
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
AG-97 7510519775105197AG-97シルバー約90
オープン
¥929
¥1,022(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする