曜日別特売
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197

AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197
AG-97 防風シンサレートネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105197

防風シンサレートネックウォーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード75105197品番AG-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

高い保温性を実現した超軽量・薄手仕様のレッグウォーマーです。
冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。
さらにストレッチ素材採用でフィット感・通気性に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。

用途
保温性
3M THNSULATE
ポリエステルボア
防風
色
シルバー
質量(g)
約90
材質
ポリエステル、シンサレート
サイズ
フリー
幅(cm)
310
高さ(cm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする