COVER WORK(カバーワーク)
ベロアネックウォーマー
ネックウォーマーとキャップの2通りでスタイルで使える2way仕様。
肉厚の短毛ベロア生地で肌触りが良く、保温性に優れた2wayネックウォーマーです。
用途
ポリエステルベロア
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
幅(cm)
300
高さ(cm)
210
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105206
AG-98
ブラック
約82
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
75105215
AG-98
ネイビー
約80
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください