AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215

AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215
AG-98 ベロアネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 75105215

ベロアネックウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード75105215品番AG-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ネックウォーマーとキャップの2通りでスタイルで使える2way仕様。
肉厚の短毛ベロア生地で肌触りが良く、保温性に優れた2wayネックウォーマーです。

用途
ポリエステルベロア
色
ネイビー
質量(g)
約80
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
幅(cm)
300
高さ(cm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする