折りたたみ式 ミニテーブル

折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ式 ミニテーブル - YAMAZEN(山善)

コンパクトな折りたたみテーブル。座の暮らしに合うロータイプ。どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。
サイドテーブルやコーヒーテーブルとして丁度いいサイズ。使わない時はたたんで場所をとらずにスッキリ収納。

用途サイドテーブル、コーヒーテーブルとして。 折りたたみ ローテーブル トレー ナイトテーブル コンパクト 一人暮らし ホワイト 白材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)500質量(kg)4高さ(mm)350奥行(mm)440耐荷重(kg)3天板寸法(cm)幅50×奥行40本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×44×35本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×440×350折りたたみ寸法(cm)幅50×奥行55×厚さ3.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107148YST-5040L(AIV/SWH)アンティークアイボリー・ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
75107139YST-5040L(ABR/SBK)アンティークブラウン・ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75107139YST-5040L(ABR/SBK)62302215RYST5040L(ABR/BK4)YST-5040L(ABR/SBK) 折りたたみ ミニ ローテーブル YAMAZEN(山善) 62302215折りたたみ ミニ ローテーブルYAMAZEN(山善)1台
3,698
税込4,068
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする