YAMAZEN(山善)
折りたたみテーブル ロータイプ
折りたたみ式のローデスク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。
パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。
用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク キャスター付き
材質
スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
幅(mm)
800
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
20
天板寸法(cm)
幅80×奥行き40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
80×40×40
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×44×6.5
内容量
1台
取扱説明書:
(0.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107184
RNPS8040L(DBR/BK4)
ダークブラウン・ブラック
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
75107175
RNPS8040L(WN/WH2)
ウッドナチュラル・ホワイト
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください