曜日別特売

フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱

フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイフランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 - ナイスデイ

吸湿発熱フランネルキルトのワンタッチシーツ。汗や湿気などの水分を吸湿、発熱する吸湿発熱素材(HEATWARM)を使用。
プラス2度の発熱効果と調湿機能のHEATWARM。暖かい空気を逃がさず、なめらかタッチの超極細フランネル生地使用。
シーツの表面は綿入りでふっくら快適な寝心地。ダイヤ型キルティング加工採用で綿よりを軽減。
全周フィットゴムで敷布団への着脱簡単。ご家庭でのお洗濯もできいつでも清潔快適。

用途シーツ、ベッドパッドとして。ナイスデイ NICEDAY フランネル キルト ワンタッチシーツ 敷き布団 敷きパッド 敷布団カバー 一体型 ボックスシーツ 布団カバー マットレス ベッド 吸湿発熱 キルティング柄 寝具 快眠 睡眠 洗濯 洗える材質表地:ポリエステル100% (毛羽部分)ポリエステル70%、レーヨン30%(グランド部分)、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510817320220206(BR)1ブラウンセミダブル125×215
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
7510819820220268(CGY)1チャコールグレーセミダブル125×215
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
7510821620220306(BR)1.2ブラウンダブル145×215
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
7510822520220308(IV)1.2アイボリーダブル145×215
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
75108243202203N8(GJ)1.2グレージュダブル145×215
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
7510818920220208(IV)1アイボリーセミダブル125×215
オープン
取扱い終了
代替品有
7510813720220106(BR)0.8ブラウンシングル105×215
オープン
取扱い終了
お客様組立品
7510814620220108(IV)0.8アイボリーシングル105×215
オープン
取扱い終了
お客様組立品
7510815520220168(CGY)0.8チャコールグレーシングル105×215
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75108164202201N8(GJ)0.8グレージュシングル105×215
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75108207202202N8(GJ)1グレージュセミダブル125×215
オープン
取扱い終了
7510823420220368(CGY)1.2チャコールグレーダブル145×215
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7510818920220208(IV)7510817320220206(BR)20220208(IV) フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱 ナイスデイ 75108173フランネル キルトワンタッチシーツ 吸湿発熱ナイスデイ1枚
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする