曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47

グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 - 長野計器

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(取付金具)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
接続ねじ
測定流体
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486327GV47-133 5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~5
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486275GV47-133 100MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~100
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486336GV47-133 7MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~7
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487438GV47-133 40MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~40
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486345GV47-133 10MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~10
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487447GV47-133 50MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~50
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487456GV47-133 60MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~60
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486354GV47-143 10MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~10
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487465GV47-133 70MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~70
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490518GV47-133 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入連成計G3/8B気体・液体-0.1~0.3
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490527GV47-133 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入連成計G3/8B気体・液体-0.1~0.6
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487474GV47-143 50MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~50
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490938GV47-133 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.3
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491629GV47-133 15MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~15
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490947GV47-133 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.4
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491638GV47-133 16MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~16
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490956GV47-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.6
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491647GV47-133 25MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~25
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75117535GV47-133 0.3MPa1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.3
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
70490965GV47-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.6
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491656GV47-133 35MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~35
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490974GV47-133 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491665GV47-143 15MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~15
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490990GV47-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491674GV47-143 25MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~25
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490999GV47-133 2MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491690GV47-143 35MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~35
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491008GV47-133 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~2.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491875GV47-133 5MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~5
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491017GV47-133 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~3.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491884GV47-133 7MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~7
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491900GV47-133 10MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~10
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491026GV47-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入真空計G3/8B気体・液体-0.1~0
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491035GV47-143 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~0.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491909GV47-143 10MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~10
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493747GV47-133 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個グリセリン入連成計G3/8B気体・液体-0.1~0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491044GV47-143 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~0.6
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493756GV47-133 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1個グリセリン入連成計G3/8B気体・液体-0.1~0.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491060GV47-143 1MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~1
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494167GV47-133 0.3MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75117544GV47-133 0.4MPa1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.4
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
70491069GV47-143 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494176GV47-133 0.4MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491078GV47-143 2MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494185GV47-133 0.6MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.6
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491087GV47-143 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G1/2B気体・液体0~3.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494194GV47-133 1MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~0.6
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491830GV47-133 100MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~100
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494210GV47-133 1.5MPa(検査成績書付)1個グリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493379GV47-133 40MPa(検査書類4点セット付)1セットグリセリン入圧力計G3/8B気体・液体0~40
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする