曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクト
(6件のレビュー)

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

消費電力(W)400コード長さ(m)3使用可能時間(分間)15風速(m/s)19.2質量(kg)1.2風量19.6cm/sモーター回転数(min-1[r.p.m])35000電源(AC V)100タイプ電動式逆さ噴射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129733200-CD067
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 粉塵はらいや機械類の掃除に
卸売・小売業

思ったより風力有り重さもちょうど良かったです 一段上の風力あれば購入したいと思ってます

2024-10-23
用途: PCや棚の隙間等の掃除に
藤井サービス工業

最強風力と記載しているだけあって、想像以上の風力です
バッテリ式も検討しましたが、使用頻度は高くないのでバッテリを劣化させる可能性があったのでコード式にしました。

対象商品 : 75129733
2024-05-16
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

強力なモーターを積んでるのでしょう、見た目より重い。 ですが、その重さはダテじゃないです。
身構えてないと、ビックリするくらいの風量です。
掃除機のフィルターを掃除しようと使ったら、危うく吹っ飛ばしてしまうところでした。
今までエアーダスターを使ってましたが、製品によって、使用中の気化熱で冷えてエアーがショボくなりがちですが、これなら気にすることなくホコリを文字通り吹っ飛ばしてくれます。
ノズルは数種類ありますが、1種類でいいかな。 買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75129733
2023-10-21
用途: PCメンテナンス作業
教育・研究機関

かなり強い風が出ます。使っているとモータの熱(?)で暖かい風になってきますが,そこまで熱くはないので今のところ問題はありません。

対象商品 : 75129733
2023-06-09
用途: PC周辺機器類、デスクまわり。
建設業・工事業

最強風力です。ほんとうに強風なので、小物などは先に避けておいた方が良いです。日々の清掃にとても役立ちます。スプレータイプはもう購入しないでしょう。

対象商品 : 75129733
2022-12-15
用途: 印刷機の紙ごみ飛ばし。
サービス業

封筒の印刷機に使用するために購入しました。和紙使用の封筒の場合、1缶づつのエア-を使っていましたが、細かい和紙の粒子が、たまったり、つまったり、なかなか飛ばすことができませんでした。今回この商品にして、風圧威力がすばらしく、連続15分使用できますので、とても便利です。AC電源なので、長さが欲しいです。延長コードを足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
1が参考にしています
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする