曜日別特売

ブラックオリーブ 種ぬき 瓶(スペイン産)350g

ブラックオリーブ 種ぬき 瓶(スペイン産)350g - トマトコーポレーション

世界一の生産量と輸出量を誇る、スペインの豊かな太陽を浴びて育ったオヒブランカ種のオリーブを使用しています。オードブルやサラダ、ピザ等のトッピングにオススメ。刻んで使いやすい種抜きタイプです。

原材料オリーブ、食塩/グルコン酸第一鉄アレルギー無し栄養成分エネルギー125kcal/たんぱく質0.5g/脂質13.0g/炭水化物3.0g/食品相当量2.0g内容量1ケース(350g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75111646-
オープン
10,980
11,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする