曜日別特売

ペーパーカッター20枚切り チタン

ペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨペーパーカッター20枚切り チタン - コクヨ

刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!

付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM目盛(mm)245最大裁断枚数20枚細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
裁断幅(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119093DN-TR2012.1A3428282×522×83
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
75119109DN-TR2031.6A4310282×402×83
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする