secutex
ベルトスリング パワースター両端Dリングタイプ
見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。
用途
チョーク吊に最適。クレーンフックにも取付が容易。
種別
両端アイ型
材質
ポリエステル
形状
両端アイ型
構造
2重
安全率
7倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スリング幅(mm)
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
寸法L1(mm)
厚さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75126529
PB-1000-DD 2000mm
30
2000
1
2000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126538
PB-1000-DD 3000mm
30
3000
1
3000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126547
PB-1000-DD 4000mm
30
4000
1
4000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126556
PB-1000-DD 5000mm
30
5000
1
5000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126565
PB-1000-DD 6000mm
30
6000
1
6000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥39,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126574
PB-1000-DD 8000mm
30
8000
1
8000
スリング:5.6
1.4/1mごと
¥43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126583
PB-2000-DD 2000mm
60
2000
2
2000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126599
PB-2000-DD 3000mm
60
3000
2
3000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126608
PB-2000-DD 4000mm
60
4000
2
4000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126617
PB-2000-DD 5000mm
60
5000
2
5000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126626
PB-2000-DD 6000mm
60
6000
2
6000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126635
PB-2000-DD 8000mm
60
8000
2
8000
スリング:5.6
2.2/1mごと
¥59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126644
PB-3000-DD 2000mm
90
2000
3
2000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126653
PB-3000-DD 3000mm
90
3000
3
3000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥64,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126669
PB-3000-DD 4000mm
90
4000
3
4000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126678
PB-3000-DD 5000mm
90
5000
3
5000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126687
PB-3000-DD 6000mm
90
6000
3
6000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126696
PB-3000-DD 8000mm
90
8000
3
8000
スリング:6.0
4.2/1mごと
¥86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126705
PB-4000-DD 2000mm
120
2000
4
2000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126714
PB-4000-DD 3000mm
120
3000
4
3000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126723
PB-4000-DD 4000mm
120
4000
4
4000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥82,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126739
PB-4000-DD 5000mm
120
5000
4
5000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126748
PB-4000-DD 6000mm
120
6000
4
6000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥93,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75126757
PB-4000-DD 8000mm
120
8000
4
8000
スリング:6.2
5.4/1mごと
¥104,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126766
PB-5000-DD 2000mm
150
2000
5
2000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥114,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126775
PB-5000-DD 3000mm
150
3000
5
3000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥121,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126784
PB-5000-DD 4000mm
150
4000
5
4000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126793
PB-5000-DD 5000mm
150
5000
5
5000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126809
PB-5000-DD 6000mm
150
6000
5
6000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥143,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126818
PB-5000-DD 8000mm
150
8000
5
8000
スリング:6.4
9.0/1mごと
¥158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126827
PB-6000-DD 2000mm
180
2000
6
2000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥138,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126836
PB-6000-DD 3000mm
180
3000
6
3000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126845
PB-6000-DD 4000mm
180
4000
6
4000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥157,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126854
PB-6000-DD 5000mm
180
5000
6
5000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥167,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126863
PB-6000-DD 6000mm
180
6000
6
6000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126879
PB-6000-DD 8000mm
180
8000
6
8000
スリング:7.6
15.2/1mごと
¥196,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126888
PB-8000-DD 2000mm
240
2000
8
2000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥159,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126897
PB-8000-DD 3000mm
240
3000
8
3000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥171,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126906
PB-8000-DD 4000mm
240
4000
8
4000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥183,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126915
PB-8000-DD 5000mm
240
5000
8
5000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥195,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126924
PB-8000-DD 6000mm
240
6000
8
6000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥207,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126933
PB-8000-DD 8000mm
240
8000
8
8000
スリング:7.6
22.6/1mごと
¥231,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126949
PB-10000-DD 2000mm
300
2000
10
2000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥199,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126958
PB-10000-DD 3000mm
300
3000
10
3000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126967
PB-10000-DD 4000mm
300
4000
10
4000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥232,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126976
PB-10000-DD 5000mm
300
5000
10
5000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥248,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126985
PB-10000-DD 6000mm
300
6000
10
6000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥265,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75126994
PB-10000-DD 8000mm
300
8000
10
8000
スリング:7.6
35.2/1mごと
¥297,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください