セキセイ
セパルクリヤーファイルA4 30ポケット
シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル
用途
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き
背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です
インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です
背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き
寸法(mm)
307×232×20
サイズ
A4-S
タイプ
タテ入れ
材質(シール)
紙
ポケット数
30
材質(表紙)
PP 0.75mm厚
ポケット
IPP 60ミクロン
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75128245
SEL-2823-15
ネイビーブルー
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75128254
SEL-2823-27
ペールピンク
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75128263
SEL-2823-61
ライトグレー
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
75128279
SEL-2823-70
ホワイト
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください