EAO
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 突出型
突出型の照光式プッシュボタンボディ
陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング
IP65等級以上のパネル
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-25~+50
IP等級
IP65
スイッチ種類
押しボタン
併用可能製品
Eao 04シリーズコンタクトブロック
ベゼルサイズ(mm)
(径)29
パネル切り抜き寸法(mm)
22.5
内容量
1個
注意
コンタクトブロックは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099553
704.032.5
緑
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50099569
704.032.7
クリア
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください