A4 クロスカットシュレッダー

A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)A4 クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。

質量(kg)約35.3ホワイト消費電力(W)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)30細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128717S700
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする