A4 マイクロカットシュレッダー
A4対応のマイクロカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量2550枚収容可能。
質量(kg)約36.2
色ホワイト
消費電力(W)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845
対応ホッチキス11号針まで対応
使用電源(V)AC100
ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)
給紙口幅(mm)230
定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3
付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー
細断寸法(mm)2×8
定格使用時間(分)30
細断形状マイクロクロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845
細断可能物ホッチキス
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07