Asmix(アスカ)
2ローラーラミネーター
コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
設定温度(℃)
High時140~148、LOW時128~138
操作
ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100/150対応
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75128735
L215A4
A4
ホワイト
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
75128744
L216A3
A3
ホワイト
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません