曜日別特売

マイクロカットシュレッダー

マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

コンパクト設計ながら最大11枚細断出来てセキュリティ性能も高い。オールラウンドシュレッダー。ダストボックスをLEDで照らし細断屑がよく見える。

質量(kg)約9ホワイト消費電力(W)320(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×520対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)20(A4/約360枚)給紙口幅(mm)311定格細断枚数(50Hz/60Hz)9枚付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー、スリープ機能細断寸法(mm)2×14最大細断枚数9枚定格使用時間(分)10分細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×230×520細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅311mm内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128805S66M
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする