フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)
カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)
プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。
付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。
「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。
表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。
アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。
対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。

幅(mm)330質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320印字方式熱転写方式カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能切り文字・縁取り・枠カット仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可内容量1台
注意
※新BepopPC EXは、旧機種CPM-100SH3、CPM-100SH2、CPM-100SH、CPM-100H5、CPM-100H4、CPM-100HⅢ、PM-100Wでも使用可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
印字密度
印字速度
分解能
消費電力(W)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129103CPM-100SH4ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン600dpi50mm/秒カッティング:0.014mm/step70IL90217
428,000
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75129119CPM-100H6ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド400dpi25mm/秒カッティング:0.025mm/step85IL90216
248,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする