曜日別特売

紙折機

紙折機 - LION (ライオン事務器)

コート紙も折れるフルスペックモデル。

使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×545×506収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×545×506質量(kg)30.6用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙処理速度1920~14400枚/時(A4:2つ折り)折り位置設定自動方式折り方式:ストッパー方式種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り消費電力(W)(50/60Hz)50カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6仕様用紙積載量(上質55kg):500枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※梱包軒先渡しになります。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130939LF-S670
575,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75130939LF-S67014988998LF-S671LF-S670 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998紙折機LION (ライオン事務器)1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする