LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998

 

LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998
LF-S671 紙折機 LION (ライオン事務器) 14988998

紙折機LF-S671

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14988998
品番
LF-S671
参考基準価格(税別)¥575,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800

折り形を選ぶだけで、折り位置を自動設定。コート紙も折れる、フルスペックモデル。 専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。

用途
郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
その他
【用紙積載量】(排紙テーブル・給紙テーブル)500枚
質量(kg)
31
種類
折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式
折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)
50
紙質
40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙
検知方式
紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ
5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズ
A3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定
自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理速度
32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
659×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×545×506
注意
※封筒折りの際は、厚み形状によっては折れないものもございます。
※コート紙はチラシ等の紙質によっては折れない場合があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※梱包軒先渡しになります。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥42,000/税込¥46,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする