陶器茶碗(子供用)

陶器茶碗(子供用) - スケーター

お気に入りのキャラクターと一緒に、楽しいお食事タイム♪
小さな手でも持ちやすいお子様にオススメの陶器製のお茶わんです。
電子レンジ・食洗機対応です。

材質陶器食器の種類子供用食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)約108×52.5容量(mL)250質量(g)180内容量1個
注意
※陶器は割れるものです。洗浄やご使用時は丁寧にお取り扱いください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75133014CHRB1プラレール
1,150
取扱い終了
返品不可
75133023CHRB1トミカ
700
取扱い終了
返品不可
75133039CHRB1I’mドラえもん
1,150
取扱い終了
返品不可
75133048CHRB1ハローキティ おやつタイム
1,150
取扱い終了
返品不可
75133057CHRB1カーズ
1,150
取扱い終了
返品不可
75133066CHRB1トイストーリー
1,150
取扱い終了
返品不可
75133075CHRB1プリンセス
1,150
取扱い終了
返品不可
75133084CHRB1アナと雪の女王2
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする