5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:~600V・~20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~

