サンコー(三甲)
トップコンテナー#50オレンジ
底面に24箇所の水抜き穴あり。安定した段積みが可能です。
用途
野菜等、農作物の収穫、保管、出荷用
仕様
3ツ組可能
材質
PE
形状
(底面)斜格子リブ 水抜き孔有
有効内寸(mm)
478×321×290
外寸(mm)
535×370×308
内寸(mm)
487×330×300
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
16.22(1655)
嵌合商品
ホームオリコン S30M
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156367
10480100OR301
1個
47.1
535×370×308
オレンジ
なし
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13150326
10480100OR301(名入れ)
1セット(10個)
47.1
535×370×308
オレンジ
あり
1
¥
52,380
¥
57,618
(税込)
2以上
¥
48,180
¥
52,998
(税込)
3以上
¥
44,780
¥
49,258
(税込)
5以上
¥
40,660
¥
44,726
(税込)
7以上
¥
40,180
¥
44,198
(税込)
10以上
¥
38,820
¥
42,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る