Io/Iorクランプリーカー

Io/Iorクランプリーカー - マルチ計測器

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定

付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA内容量1個
注意
※測定原理上測定現場での第5次高調波と第7次高調波成分の電流値比と基本波成分の大きさが一般的な比と異なる場合はIor値が異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159456MCL-400IR+単4マンガン電池UM-4×34070×223×34約440
98,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする