グリーンクロス
台ゴローBOX
取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
用途
重量物運搬作業の効率化に。
材質
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
850
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※耐荷量は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、ご自身が運べる程度でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75159806
ロト9123
600
(枠込み)32
200
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75159815
ロト9124
600
(枠込み)35
200
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】台ゴローBOX Mサイズ/Lサイズ
参考になった