YAMAZEN(山善)
L字型デスク コンセント付き
足元すっきり広々使える、L字型デスク。中央部の脚が無く足元スッキリ、作業導線に優れたワークステーション。作業が捗る2口コンセント付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスタが付属。
用途
L字型デスク、書斎机、PCデスク、学習机、作業台として。木製 コンセント ゲーミングデスク 勉強机 L字 コーナー
高さ(mm)
700
幅(mm)
1100
奥行(mm)
1300
質量(kg)
16.5
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
天板部均等耐荷重(kg)
70
コンセント
2口(合計1500W)
形態
組立品
組立時間
約40-60分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75161294
PND-1300(BK/SBK)
ブラック・シャイニーブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
75161285
PND-1300(OAK/SBK)
オーク・シャイニーブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
75161276
PND-1300(AIV/SWH)
アイボリー・シャイニーホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください