曜日別特売

電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm

電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm - YAMAZEN(山善)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。

用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル昇降速度<荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒奥行(mm)500耐荷重(kg)80(均等荷重)電源(V)AC100(50/60Hz)材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)形態組立品組立時間約60分以上消費電力(W)240コード長さ(m)2高さ(mm)710~1170昇降範囲(mm)710~1170内容量1台
注意
※【重要】組み立てについて:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーのご用意をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75163568ELD-S1050(WH/MWH)100034.1脚部/ホワイト、天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163647ELD-S1250(WH/MWH)120035.3脚部/ホワイト・天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163577ELD-S1050(BK/MWH)100034.1脚部/ホワイト、天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163656ELD-S1250(BK/MWH)120035.3脚部/ホワイト・天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163735ELD-S1450(BK/MWH)140036.6脚部/ホワイト、天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163586ELD-S1050(WN/MWH)100034.1脚部/ホワイト、天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163665ELD-S1250(WN/MWH)120035.3脚部/ホワイト・天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163744ELD-S1450(WN/MWH)140036.6脚部/ホワイト、天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163595ELD-S1050(DBR/MWH)100034.1脚部/ホワイト、天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163674ELD-S1250(DBR/MWH)120035.3脚部/ホワイト・天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163604ELD-S1050(WH/MBK)100034.1脚部/ブラック、天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163683ELD-S1250(WH/MBK)120035.3脚部/ブラック・天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163769ELD-S1450(WH/MBK)140036.6脚部/ブラック、天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163613ELD-S1050(BK/MBK)100034.1脚部/ブラック、天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163699ELD-S1250(BK/MBK)120035.3脚部/ブラック・天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163629ELD-S1050(WN/MBK)100034.1脚部/ブラック、天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163708ELD-S1250(WN/MBK)120035.3脚部/ブラック・天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163638ELD-S1050(DBR/MBK)100034.1脚部/ブラック、天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163717ELD-S1250(DBR/MBK)120035.3脚部/ブラック・天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8
、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163726ELD-S1450(WH/MWH)140036.6脚部/ホワイト、天板/ホワイト<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75163778ELD-S1450(BK/MBK)140036.6脚部/ブラック、天板/ブラック<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
75163753ELD-S1450(DBR/MWH)140036.6脚部/ホワイト、天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163787ELD-S1450(WN/MBK)140036.6脚部/ブラック、天板/ナチュラル<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163796ELD-S1450(DBR/MBK)140036.6脚部/ブラック、天板/ブラウン<荷重なし> 上昇39.1/下降38.8、80kg 荷重> 上昇44.6/下降45.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75163726ELD-S1450(WH/MWH)86407406ELD-1470(WH/MWH)ELD-S1450(WH/MWH) 電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 86407406電動昇降デスク メモリー機能付き 2モーター 幅100/120/140 奥行70 高さ71-117cmYAMAZEN(山善)1台
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75163778ELD-S1450(BK/MBK)75163744ELD-S1450(WN/MWH)ELD-S1450(BK/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cm YAMAZEN(山善) 75163744電動昇降デスク メモリー機能付き スリム 幅100/120/140 奥行50 高さ71-117cmYAMAZEN(山善)1台
68,980
税込75,878
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする