スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

4輪キャスター(2輪はストッパー付き)でスムーズな移動ができます。
厚み10.8cm~19.3cmまでの鞄を置くことができます。
床から約8cm上に置くことで汚れやほこりを防ぎ鞄を清潔に保ちます。
重みのあるしっかりしたスチール製です。

仕様■セット内容:スタンド本体、ねじ一式、クッションパッド×3枚、取扱説明書■カラー:ブラック■材質(表装):本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP(ポリプロピレン)■重量:2410g■対応機種:幅約10.8~19.3cmの厚さのバッグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177193BAG-STN001BKN
5,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする