アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーのびのび手袋 大 すべり止め付
物をつかみやすいすべり止め付
すべり止めで物がしっかり持てるよくのびる 中・高学年用
材質:アクリル、ポリウレタン、ゴム。サイズ:約185×130mm。セット内容:2個組
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
2個組
材質
アクリル、ポリウレタン、ゴム
寸法(mm)
190×130×20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165327
14807
赤
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165336
14808
青
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165345
14809
白
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165354
14810
蛍光グリーン
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください