アーテック[学校教材・教育玩具]
サスペンダー
長さ調節で身長約100cmから大人まで使用可能
子供~大人まで使用可能
材質:ゴム、ポリエステル。サイズ:長さ:600~950mm、ゴム幅:25mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
黒
セット内容
本体×1
材質
ゴム、ポリエステル
長さ(mm)
600~950
ゴム幅(mm)
25
アズワン品番
65-1826-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165668
14738
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください