曜日別特売

水玉ソフトサテンスカート

水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]水玉ソフトサテンスカート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

大きな水玉のふんわりスカート
全3色
材質:PE。サイズ:ウエスト:約400~900mm、丈:約300mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質PEウエスト(cm)約40~90丈(cm)約30アズワン品番65-1826-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516572914844
オープン
337
371(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75165729
2023-08-29
用途: ミニーちゃんコスプレ
トスシステム株式会社建設業・工事業

もう少しフレアスカートになっていればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする