アーテック[学校教材・教育玩具]
サルエルパンツ C
全4色
材質:不織布。サイズ:身丈:550mm、胴回り:380mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
不織布
胴回り(cm)
38
身丈(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166438
14892
青
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166447
14893
茶
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166456
14891
白
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166465
14894
黒
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください