カードリーダー

カードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライカードリーダー - サンワサプライ

大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。
メディアを挿入したまま蓋ができます。
電源供給とアクセスがわかるLED付。
SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応
電源不要のバスパワータイプ
PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。
USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
Windows&Mac両対応。
対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8
対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書内容量1個
注意
<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません
※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので Windows8・7・Vista(SP1以降)・XP(SP2以降+マイクロソフト更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177017ADR-3SDUBKN
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする