USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。
USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。
スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。
最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。
USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。
SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
電源不要のバスパワータイプです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書内容量1個