曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。
ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。
WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。
VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。
棚板は3段階で高さを変更することができます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。

仕様■個口数:2個口■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400耐荷重(kg)60対応インチサイズ75インチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TVの機種・サイズによりディスプレイの上下に出ない場合があります。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177638CR-PL45BK
113,300
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする