32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。
ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。
WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。
テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備
スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。
対応VESAは200×200~400×400
機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備
中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。
長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。内容量1台