最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます
WindowsとMacの両方に対応
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠色ブラックケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線動作力60gインターフェースUSBキー数82キー配列日本語 OADG 109A配列準拠キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.0±0.3キーピッチ(mm)19内容量1個