USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。
HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。
USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。
使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。セット内容ドライバCD、取扱説明書規格USB3.2/3.1:Gen1、3.0:Gen1対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。アダプター型式パッシブケーブル長(cm)6伝送速度(Mbps)5000/480/12/1.5特性なしオス形状USB Type-Aメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス-メス内容量1個