ミニミニラッシングベルト

ミニミニラッシングベルト - ファーステックミニミニラッシングベルト - ファーステックミニミニラッシングベルト - ファーステックミニミニラッシングベルト - ファーステック

13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。
自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。
持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。
ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。
Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。

用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用荷重以上の荷締めには使用しないでください。
※本品は荷物の固定専用です。けん引き、吊上げ、つり下げには絶対に使用しないでください。
※ベルト同士を結んだ状態で使用しないでください。
※荷締めの際、ベルトが荷物の鋭角部に当たる場合は、破損防止の為、必ず角に保護剤を当ててご使用ください。
※ベルト表裏に摩耗、擦り傷、切り傷などが発生した場合は使用を中止してください。
※金属部の変形、割れ、部品の欠落、操作不良が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※使用中はベルトがねじれないようにご注意ください。ねじれた状態のまま使用すると強度が低下します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168109LB13-3001SブラックS字フック(オープンフック)13約10.13固定側0.1、調整側:370350
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75168118LB18-4001SブラックS字フック(オープンフック)18約10.14固定側0.1、調整側:4100500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミニミニラッシングベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする