曜日別特売

メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付

メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付 - 島津製作所
材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75170918-(英語版校正証明書付)50.1±0.1
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170927-(英語版校正証明書付)100.2±0.2
13,880
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170988-(英語版校正証明書付)2502±1.5
15,820
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170997-(英語版校正証明書付)3002±1.5
17,530
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171024-(英語版校正証明書付)200020±10.0
28,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする