島津製作所
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
材質
硼珪酸ガラス
付属品
安全リング
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170936
-(英語版校正証明書付)
20
-
±0.2
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170945
-(英語版校正証明書付)
25
0.2
±0.25
¥
14,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75170954
-(英語版校正証明書付)
50
0.5
±0.5
¥
14,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000