Tenmars
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付
サンプリング
2.5回/秒
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(Lux)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75171925
TM-205(英語版校正証明書付)
200・2000・20000・200000
±6%(LEDは測定できません)
56×38×172
250
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
¥42,600
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75171934
TM-209M(英語版校正証明書付)
0~400000
白色LED/±3%、その他可視光線/±6%
本体/55×38×130、センサー/55×25×80
250
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
¥47,500
¥
46,980
¥51,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000