ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
定格出力電圧(V)100定格出力電流(A)1定格出力電力(W)100方式ドロッパ入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%入力周波数(Hz)47~63消費電力(VA)300リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArms入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArmsディスプレイLCDカラー表示分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μAインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能モード定電圧、定電流、定電力自動切換え質量(kg)約5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストRoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms