曜日別特売

交流・直流安定化電源

交流・直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。

仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
注意
※AC100V入力 国内仕様
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75198044ASR202-401G1台20(100Vレンジ)/10(200Vレンジ)
640,000
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75198218ASR202-401G(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット20(100Vレンジ)/10(200Vレンジ)
671,000
669,800
736,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が104us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする