ポリカーム
導電塗料スプレー缶 多用途銀銅
一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。
電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
用途
一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属
主な用途
プラスチック/ガラス/金属
特性
導電
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214966
PCS-G2028
1本(300mL)
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
75214975
PCS-G2028
1箱(300mL×12本)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください